Motion
6856-M con K24 EV 2ND

JEFFREY CHAIN
6856-M w/K24 EV 2ND

Cadena de ingeniería - Paso de 6856 / 6.0000 pulg., accesorio K-24, doblado - Dos lados
Artículo MI #07841949
No. Fabricante 6856-M w/K24 EV 2ND
Precio261.06 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JEFFREY CHAIN
6856-M w/K24 EV 2ND

Cadena de ingeniería - Paso de 6856 / 6.0000 pulg., accesorio K-24, doblado - Dos lados
Artículo MI #07841949
No. Fabricante 6856-M w/K24 EV 2ND
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
Precio261.06 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    6856 / 6.0000 pulg.

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    K-24
  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Número de cadena y paso
    6856 / 6.000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    6623901506675
  • Número de orificios
    4
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    6623901506675

Descripción general

Descripción del fabricante
MS50141876 CADENA 6856-M SK
  • Fabricado en EE. UU.
  • Rendimiento superior bajo cargas altas y de choque
  • Principales proveedores de muchos fabricantes de equipos originales
  • Todos los procesos de fabricación y montaje de Renold Chain son supervisados por el control estadístico de procesos (SPC) de conformidad con ISO 9000 (BS 5750)Sistemas de calidad
  • La cadena Renold ha demostrado su fiabilidad en obras de cemento en todo el mundo
  • Excelente relación calidad-precio
  • Las tolerancias generales uniformes lo hacen ideal para sistemas de transporte que requieren una alineación precisa
  • La máxima resistencia y resistencia de la cadena al desgaste se logran mediante un control estricto de la especificación del material y mediante el uso de procesos de tratamiento térmico de última generación
  • Materiales especiales seleccionados para la combinación única de demandas de la industria del cemento
  • La vida útil de la fatiga se mejora al mantener ajustes y tolerancias precisos entre los pasadores, los casquillos y las placas laterales
  • La vida útil de la cadena y la rueda dentada se optimiza gracias al control rígido de la precisión del paso, lo que da como resultado un excelente engranaje, menor fricción y menor desgaste
  • La vida útil del casquillo y del rodillo se maximiza controlando la concentricidad de estos componentes y la cuidadosa selección y control del proceso de tratamiento térmico
  • Las cargas de ruptura superan los estándares internacionales mínimos
  • El control estricto de las holguras interiores y exteriores de la placa garantiza una penetración eficaz del lubricante

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo