Motion
54318
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 75 mm, 155 mm OD
Artículo MI #07848203
No. Fabricante 54318
Precio8,776.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Doble dirección, calibre de 75 mm, 155 mm OD
Artículo MI #07848203
No. Fabricante 54318
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
Precio8,776.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Peso
    14.727 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    543
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
54318
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
Los clientes también compraron