Motion
CP8345K-6AH
Kit de afiladora angular 8941083456 - Inalámbrica, 20 V, Número de piezas: 5
Artículo MI #07860511
No. Fabricante CP8345K-6AH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de afiladora angular 8941083456 - Inalámbrica, 20 V, Número de piezas: 5
Artículo MI #07860511
No. Fabricante CP8345K-6AH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    9.3 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Código de armonización
    84679200
  • Número de Upc del fabricante
    15451775889
  • Velocidad máxima
    8500 rpm
  • Número de piezas
    5
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Herramientas incluidas
    (1) amoladora angular inalámbrica 4.5'' CP8345, (2) baterías de 6.0 Ah, (1) cargador, (1) bolsa
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
CP8345K-6AH LIMPIADOR INALÁMBRICO
  • La posición de la batería permite una mejor precisión de manipulación, corte y rectificado
  • Carcasa optimizada y mango delgado para un manejo excelente
  • Agarre de goma termoplástica suave
  • Acelerador de bloqueo para un mejor control
  • Protección ajustable Keyless 270° para orientarse de acuerdo con la aplicación (corte o rectificado)
  • Cómodo sistema de bloqueo del husillo para cambiar las ruedas rápidamente
  • Mango lateral en 20°, suministrado con la herramienta
  • Ajustable para operadores diestros y zurdos
  • Motor sin escobillas
  • Carcasa del cabezal angular de aluminio

También puede gustarle

Los clientes también compraron