Motion
NJ 222 ECM/C3

SKF
NJ 222 ECM/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho
Artículo MI #07861051
No. Fabricante NJ 222 ECM/C3
Precio2,280.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 222 ECM/C3

Cojinete de rodillo cruzado - Recto, 110 mm Diámetro interno, 200 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho
Artículo MI #07861051
No. Fabricante NJ 222 ECM/C3
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
Precio2,280.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    38 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 222 ECM/C3 BRG
  • Alta capacidad de carga radial Baja fricción Larga vida útil Ubique el eje axialmente en una dirección Diseño separable