Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central DiámetroRECTO
- Peso0.11 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
Detalles
- AplicaciónMezcla
- Tipo de ejeAtornillado
- ColorNegro
- Descripción Palabra claveMezcla
- Para usar conesmeriladora angular
- Tipo de formularioDisco
- Número de grano36
- Número de stock del fabricante15T603
- Número de Upc del fabricante662980817148
- MaterialCerámica
- RPM Máx.10200 rpm
- Tipo de mineralCerámica
- Cantidad del paquete25.000
- Posición29
- UPC_NO662980817148
- Tipo de rueda29
Descripción general
- La mezcla de grano abrasivo Advanced Cyclone Technology elimina el material rápidamente para mejorar la productividad; Diseñado para ofrecer una suavidad extrema, una mezcla cómoda de superficies planas y curvas; Menor riesgo de ranurado en comparación con las ruedas de rectificado tradicionales; moler; Soldaduras de rectificado: acero e inoxidable; Esmerilado pesado, extracción de soldadura, biselado; Para su uso en: Acero inoxidable, Acero; El ErgoFlex es un abrasivo que combina nuestra mezcla de granos patentada con tecnología Cyclone de tipo 29 para proporcionar una solución para profesionales que buscan maximizar la seguridad y la ergonomía en el lugar de trabajo sin sacrificar la productividad. Estas ruedas permiten un ángulo de trabajo más cómodo que las ruedas de amolado central deprimidas tipo 27 , al tiempo que minimizan la cantidad de ruido y polvo que se crea durante las operaciones de mezcla de soldadura. La agresiva mezcla de grano abrasivo de grano 36 también elimina el material rápidamente, lo que le permite lograr un equilibrio perfecto entre comodidad, seguridad y productividad.