Motion
2131PEX
Llave de impacto Atex serie 2130 ATEX, mango de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 0.2500 pulg., par de 600 pies-lbs
Artículo MI #07867725
No. Fabricante 2131PEX
Precio886.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto Atex serie 2130 ATEX, mango de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 0.2500 pulg., par de 600 pies-lbs
Artículo MI #07867725
No. Fabricante 2131PEX
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
Precio886.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1250
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.2 pulg.
  • Longitud total
    7.3 pulg.
  • Ancho general
    2.7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.9 lb
  • Par de apriete
    600 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    4.8 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Serie
    Llave de impacto ATEX serie 2130
  • UPC_NO
    663023143392

Descripción general

Descripción del fabricante
2131PEX 1/2IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE DE ATEX
  • Durabilidad: gracias a su caja de martillo de acero y a su carcasa de composite, esta llave resistirá cualquier cosa, desde caídas repetidas hasta productos químicos agresivos. Nunca te defraudará.
  • El buje de bronce reduce el riesgo de chispas
  • El mecanismo de martillo doble garantiza una potencia y un equilibrio constantes
  • La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
  • El gatillo de tacto suave permite una administración precisa de presión y velocidad
  • La carcasa de material compuesto es resistente a los impactos y a los productos químicos para prolongar la vida útil de la herramienta.
  • Marca ATEX: ATEX 2014/34/EU y Ex h IIA T6 Gb X
  • Certificación ISO 80079-36

También puede gustarle

Los clientes también compraron