Especificaciones
Detalles
- Tipo de comprobador de circuitosComprobador de tensión
- Medición de voltaje máx.1000 V CA
- Medición de tensión mínima12 V CA
Descripción general
- Comprobador de tensión diseñado específicamente para aplicaciones de climatización
- El comprobador de tensión sin contacto permite determinar sin contacto la tensión de CA en cables, cables, disyuntores, interruptores, tomacorrientes y cables, y la tensión de CA en sistemas de seguridad, entretenimiento, comunicación, control ambiental e irrigación
- Detecta CA tensión CA de 12 a 1000V con indicadores visuales y audibles
- 4:1 Termómetro IR de relación distancia-punto con grados Fahrenheit o grados Celsius seleccionables por el usuario de -22 a 482-Degree Fahrenheit (-30 a 250-Degree Celsius)
- Práctico puntero láser al área de medición objetivo para la medición de temperatura
- Pantalla LCD retroiluminada con resolución 0.1-Degree
- El apagado automático conserva y prolonga la vida útil de la batería
- Tapa de la batería roscada con junta tórica que garantiza la resistencia al polvo y al agua
- Herramienta ligera y compacta con clip de bolsillo que proporciona un almacenamiento sencillo y un acceso rápido