Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso14 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Código de armonización3208.20.0000
- Número de Upc del fabricante020066227869
- Número de ID de MSDSWRT-10
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO020066227869
Descripción general
- Detenga el agua en sus vías con la pintura impermeabilizante Rust-Oleum® Zinsser® WATERTITE®-LX Mold & Mildew-Proof.
- Esta fórmula a base de látex de bajo olor resiste hasta 20 PSI de presión de agua cuando se aplica sobre concreto o mampostería, en interiores o exteriores, por encima o por debajo del grado.
- Pintura impermeable a base de látex a prueba de moho
- Garantizado para detener el agua: resiste hasta 20 lb de presión de agua
- Acabado blanco brillante y muy suave que no se aplica fácilmente a paredes secas con brocha o rodillo
- Olor ultrabajo, fácil limpieza con agua y jabón
- Respaldado por dos garantías: 15 años de impermeabilidad y 10 años de película de pintura a prueba de moho y moho
- Ideal para sótanos y otras superficies interiores/exteriores
- *Este producto contiene un moho para evitar el crecimiento de moho y moho solo en la película de pintura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación