Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Peso14.75 lb
Detalles
- ColorBorrar
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante749505940052
- Número de ID de MSDSOKN-06
- UPC_NO749505940052
Descripción general
- Asegure el aspecto de hormigón o mampostería frescos con el sello y acabado Rust-Oleum® OKON®.
- Cuando se aplica sobre superficies horizontales de uso ligero, este sellador penetra profundamente para proporcionar una protección fácil de limpiar, resistente al agua y a las manchas.
- Ideal para patios, pasarelas, sótanos, etc.; no recomendado para entradas/garajes
- Transparente, no amarilleante, de bajo brillo; transpirable; a base de agua, COV por debajo de 100
- Listo para usar; puede retocar o recubrir; no requiere grabado ácido
- Trabaje desde el recipiente; no vierta el producto sobre la superficie para extenderlo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación