Motion
271009
BIN AVANZADO
Artículo MI #07961723
No. Fabricante 271009
Precio26.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BIN AVANZADO
Artículo MI #07961723
No. Fabricante 271009
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
Precio26.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    400 pies2/galón
  • Tamaño
    CUARTO
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    PLANO
  • Número de Upc del fabricante
    020066228781
  • Número de ID de MSDS
    BIN-01
  • Tipo de resina
    Acrílico
  • UPC_NO
    020066228781
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    100 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
271009 BIN QT AVANZADO
  • B-I-N® Advanced Synthetic Shellac Primer es un sellador de imprimación a base de caparazón sintético que proporciona un excelente bloqueo de manchas para el cebado interior de toda la superficie y el cebado de manchas exteriores.
  • Combina un tiempo de secado rápido, poco olor, excelente ocultamiento y bloqueo de manchas para nuevas construcciones, remodelación y restauración de incendios y agua.
  • Sellado de olores superior
  • El mejor bloqueo de manchas
  • Blanco brillante muy oculto
  • Excelente adhesión
  • Extensión del esmalte
  • Sella nudos, savia y tanino

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good