Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Rango de cobertura400 pies2/galón
- Tamaño5 GALÓN
- Peso14.75 lb
Detalles
- ColorBlanco
- FinalizarPLANO
- Número de Upc del fabricante047719015000
- Número de ID de MSDSZNR-05
- Tipo de resinaPolímero acrílico de estireno
- UPC_NO047719015000
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles100 g/l
Descripción general
- Para un imprimador básico en paneles de yeso nuevos, elija el imprimador para paneles de yeso Rust-Oleum® Zinsser®.
- Este imprimador de marca de valor sella las juntas de cinta y prepara la superficie para la pintura sin levantar la siesta sobre una nueva tablarroca.
- Ideal para sellar placas de yeso nuevas
- Secado rápido: sella las superficies para pintar en una hora
- Poco olor
- No levantará la siesta sobre una nueva tabla de yeso
- Fórmula a base de agua: fácil limpieza con agua
- Se lija fácilmente: crea una superficie lisa para pintar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación