Motion
2004
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® Water-Base Primer - Blanco, envase de 1 cuarto
Artículo MI #07961736
No. Fabricante 2004
Precio17.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3® Water-Base Primer - Blanco, envase de 1 cuarto
Artículo MI #07961736
No. Fabricante 2004
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
Precio17.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Peso neto
    3 lb
  • Tamaño
    1 cuarto de galón
  • Contenido de VOC
    Menos de 150 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    350 a 450 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    Plano
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719020042
  • Número de ID de MSDS
    BEY123-01
  • Tipo de resina
    Acrílico estirenado
  • UPC_NO
    047719020042

Descripción general

Descripción del fabricante
2004 ATRACTIVO QT 1-2-3
  • Sellador de imprimación a base de agua
  • Interior y exterior
  • Se adhiere a todas las superficies sin lijar
  • Sella manchas, grafitis y sangrado de tanino
  • Película resistente al moho y al moho
  • Inhibidor del óxido: excelente para metal nuevo
  • Tiempo de secado rápido de 1 hora
  • 35F baja temperatura de aplicación

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good