Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño5 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAgua
- ColorBlanco
- FinalizarPLANO
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante047719020004
- Número de ID de MSDSBEY123-01
- UPC_NO047719020004
Descripción general
- Sellador de imprimación a base de agua
- Interior y exterior
- Se adhiere a todas las superficies sin lijar
- Sella manchas, grafitis y sangrado de tanino
- Película resistente al moho y al moho
- Inhibidor del óxido: excelente para metal nuevo
- Tiempo de secado rápido de 1 hora
- 35F baja temperatura de aplicación
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación