Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango18 pulg.
- Peso2.19 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveExtremo de la perilla 18 pulg. Mango
- Material del mangoNogal
- Tipo de mangoExtremo de la perilla
- Material del cabezalAcero forjado contra caídas
- Estilo de cabezaHumedecedor estándar Dixie 1.5
Descripción general
- Diseñados ergonómicamente para tareas específicas dentro de un entorno de fresadora de alta producción, los ganchos Dixie proporcionan un diseño orientado a las tareas donde se requiere una durabilidad extrema
- Los cabezales estándar son de acero forjado contra caídas con puntos de conexión a tierra
- Los mangos de nogal sólido están diseñados para proporcionar la máxima usabilidad
- Los mangos se suministran con un acabado lacado transparente, las cabezas están pintadas de negro
- Las cabezas se fijan al mango con un pasador de rodillo de acero elástico
- Fabricado en EE. UU.