Motion
68-163/EEEG
Guantes de cuero de bovino de grado normal con parte superior de grano - Pulgar Keystone
Artículo MI #07985842
No. Fabricante 68-163/XXXL
Precio6.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de cuero de bovino de grado normal con parte superior de grano - Pulgar Keystone
Artículo MI #07985842
No. Fabricante 68-163/XXXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Longitud
    69.9 cm
  • Peso
    17 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Grado normal. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Grado normal. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de cuero de vacuno granulado
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DRIVER 68-163 XXXL DE PIEL
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI