Motion
A-BSG-06-2B3B-D24-N1-48 VÁLVULA DE ALIVIO

YUKEN
A-BSG-06-2B3B-D24-N1-48 RELIEF VALVE

Válvula de alivio Sol. Con. con ventilación
Artículo MI #07996619
No. Fabricante A-BSG-06-2B3B-D24-N1-48 RELIEF VALVE
Precio1,515.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
A-BSG-06-2B3B-D24-N1-48 RELIEF VALVE

Válvula de alivio Sol. Con. con ventilación
Artículo MI #07996619
No. Fabricante A-BSG-06-2B3B-D24-N1-48 RELIEF VALVE
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
Precio1,515.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    25 MPa

Descripción general

Descripción del fabricante
A-BSG-06-2B3B-D24-N1-48 VÁLVULA DE ALIVIO
  • ・Válvula de alivio - operada por piloto - bajo nivel de ruido_x000D_\n・Presión máxima de funcionamiento 25MPa (3,630psi)_x000D_\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 400L/min (106gpm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron