Motion
B954S000080
Material sólido de barras: 10 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, aluminio fundido y bronce, material C95400
Artículo MI #08004425
No. Fabricante B954S000080
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material sólido de barras: 10 pulg. de diámetro exterior, 13 pulg. de longitud total, aluminio fundido y bronce, material C95400
Artículo MI #08004425
No. Fabricante B954S000080
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    6000
  • Valor PV máximo
    125000
  • Diámetro exterior
    10 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905240928
  • Material
    Bronce de aluminio fundido
  • Especificación del material
    C95400
  • Valor V máx.
    250
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 intermitente a 1200 °F
  • UPC_NO
    717905240928

Descripción general

Descripción del fabricante
B954S000080-IN C95400 SÓLIDO BRONCE FUNDIDO
  • C95400 El bronce de aluminio es una aleación “VERDE” sin plomo
  • El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas
  • La resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces de estaño a temperatura ambiente
  • Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
  • Las barras sólidas y con núcleo de más de 8" de D.E. están abastecidas en longitudes de 105"
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
  • C95400 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente
  • C95400 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
  • C95400 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"