Motion
B955C008016
Barra dentada - Bronce de aluminio fundido, material C95500 , diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2 pulg., longitud total de 13 pulg.
Artículo MI #08004553
No. Fabricante B955C008016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra dentada - Bronce de aluminio fundido, material C95500 , diámetro de orificio de 1 pulg., diámetro exterior de 2 pulg., longitud total de 13 pulg.
Artículo MI #08004553
No. Fabricante B955C008016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Valor P máximo
    7000
  • Valor PV máximo
    135000
  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905214318
  • Material
    Bronce de aluminio fundido
  • Especificación del material
    C95400
  • Valor V máx.
    300
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -450 a 750 intermitente a 1200 °F
  • UPC_NO
    717905214318

Descripción general

Descripción del fabricante
B955C008016-13 C95500 TUBO BRONCE FUNDIDO
  • C95500 El bronce de aluminio es una aleación “VERDE” sin plomo
  • El bronce de aluminio es un bronce muy duro, fuerte y resistente a la abrasión cuyas propiedades físicas siguen siendo buenas a temperaturas elevadas; la resistencia a la compresión a 500°F es la misma que la de los bronces de estaño a temperatura ambiente
  • Las buenas aplicaciones incluyen equipos pesados de movimiento de tierra, rodamientos de cuello de rodillo y rodamientos de máquinas herramienta
  • Las barras sólidas y con núcleo se almacenan en incrementos de 13" y longitudes de 144", y están disponibles en otras longitudes y tamaños no estándar
  • Considere el uso de barras cuando necesite rodamientos especiales, rodamientos para prototipos o para reparaciones de emergencia
  • C95500 está disponible en estado fundido o tratado térmicamente
  • C95500 El bronce de aluminio se utiliza para aplicaciones de baja velocidad y muy alta carga de rodamientos
  • La adición de níquel aumenta las propiedades físicas y la resistencia a la corrosión en comparación con C95400
  • C95500 requiere ejes de acero endurecido y lubricación constante de grasa, grafito o disulfuro de molibdeno
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"