Motion
K247-1018

DICHTOMATIK
K247-1018

AS568-247 Junta tórica DUPONT KALREZ 1018
Artículo MI #08019678
No. Fabricante K247-1018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
K247-1018

AS568-247 Junta tórica DUPONT KALREZ 1018
Artículo MI #08019678
No. Fabricante K247-1018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.609 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.887 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.030 pulg.
  • Material
    FFKM / Kalrez®
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Cantidad del paquete estándar
    1
  • Nombre comercial/de marca
    Kalrez®
  • Serie tipo
    Kalrez®

Descripción general

Descripción del fabricante
75075245 AS568-247 DUPONT KALREZ 1018