Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Altura2.460 pulg.
- Longitud4.320 pulg.
- Longitud total4.320 pulg.
- Peso1.90 lb
- Ancho2.460 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Rosca del extremo 1G1 1/4-11
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4S20BP20FTNG (PERM), 4-SPRL,
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera