Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 12.000 pulg.
- Tamaño del extremo 22.000 pulg.
- Altura3.830 pulg.
- Diámetro interior1.657 pulg.
- Longitud11.160 pulg.
- Diámetro exterior0.889 pulg.
- Longitud total11.160 pulg.
- Peso7.36 lb
- Ancho3.390 pulg.
Details
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Rosca del extremo 1G2-11
- MaterialAcero al carbono
Descripción general
Descripción del fabricante
4S32BFA32FTNG (PERM) 4-SPRL
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera