Motion
4SA10FJ10
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/37 giratorio serie 4S - Material de acero
Artículo MI #08051706
No. Fabricante 4SA10FJ10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera de engarce hembra JIC/37 giratorio serie 4S - Material de acero
Artículo MI #08051706
No. Fabricante 4SA10FJ10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    1.480 pulg.
  • Diámetro interior
    0.500 pulg.
  • Longitud
    2.770 pulg.
  • Longitud total
    2.770 pulg.
  • Peso
    0.33 lb
  • Ancho
    1.480 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
4SA10FJ10FITTING (PERM.) 4S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron