Motion
69857
Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, grano 24 , color óxido
Artículo MI #08052088
No. Fabricante 69857
Precio4.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de lijado - 5.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de alúmina cerámica, grano 24 , color óxido
Artículo MI #08052088
No. Fabricante 69857
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
Su precio$4.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Óxido
  • Número de grano
    24
  • Número de Upc del fabricante
    012382698577
  • Aplicación del material
    Acero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
  • RPM Máx.
    11900 rpm
  • UPC_NO
    012382698577

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE EJE DE 69857 5" 7/8" GRANO 24
  • Para un rectificado frío y rápido, protege de la decoloración del calor y evita la carga sobre aleaciones blandas
  • El grano de alúmina cerámica autoafilable ofrece una combinación superior de vida y velocidad de corte
  • La capa superior tritura en frío y elimina la carga, el acristalamiento y el opaco
  • Ideal para acero inoxidable y otros metales difíciles de amolar
  • Menos presión para una eliminación uniforme del material, lo que reduce la fatiga del operador
  • El grano cerámico avanzado ofrece una mayor eliminación de material con un patrón de rayado más fino
  • Tipo 27
  • Cantidad del paquete: 25
  • Fabricante: Weiler

You May Also Like

Los clientes también compraron