Motion
69895
7 Cerámica tigre RFD 36C Grit 5/8-11 UNC
Artículo MI #08052114
No. Fabricante 69895
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 Cerámica tigre RFD 36C Grit 5/8-11 UNC
Artículo MI #08052114
No. Fabricante 69895
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
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Color
    Óxido
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    012382698959
  • Aplicación del material
    Acero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
  • Cantidad del paquete
    25 por paquete
  • UPC_NO
    012382698959

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE EJE 69895 7" 5/8"-11 GRANO 36
  • Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • El grano cerámico autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco
  • Top Coat se tritura en frío y elimina la carga

También puede gustarle

Los clientes también compraron