Motion
4889
3/4 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 8-Piece (27 - 38 mm)
Artículo MI #08061774
No. Fabricante 4889
Precio144.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4 Inch Drive Deep 6-Point Impact Socket Set with Case, 8-Piece (27 - 38 mm)
Artículo MI #08061774
No. Fabricante 4889
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
Su precio$144.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    38 mm
  • Tamaño mín.
    27 mm

Detalles

  • Acabado/revestimiento
    Óxido negro
  • Número de piezas
    8
  • Puntos de conexión
    6 PT

Descripción general

Descripción del fabricante
4889 3/4 PULG. IMPULSE LA TOMA DE IMPACTO PROFUNDO
  • Diseñado para su uso con llaves de impacto
  • Las tomas de 6 puntos de par elevado sujetan los lados planos de los sujetadores, no las esquinas, evitando el redondeo
  • Las marcas de tamaño grabadas con láser permanente de alto contraste son fáciles de leer, incluso en condiciones de poca luz
  • Construcción de acero al cromo vanadio de primera calidad con acabado de fosfato negro resistente a la corrosión
  • Cumple o supera los estándares de rendimiento ANSI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"