Motion
SUCP201-8

NTN
SUCP201-8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #08064166
No. Fabricante SUCP201-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP201-8

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1/2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #08064166
No. Fabricante SUCP201-8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.7400 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    126 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC201-8
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP204
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC201-8
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP201-8 1/2 SS BLOQUE DE ALMOHADA DE 1/2"