Motion
8010003
Adhesivo para construcción de alta resistencia Gorilla, 9oz
Artículo MI #08074512
No. Fabricante 8010003
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo para construcción de alta resistencia Gorilla, 9oz
Artículo MI #08074512
No. Fabricante 8010003
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
Precio15.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    9 oz
  • Resistencia al cizallamiento
    370 psi
  • Gravedad específica
    1.6

Detalles

  • Material adhesivo
    Adhesivo híbrido
  • Rango de temperatura de aplicación
    40° a 100°F, mejor por encima de 50 °F
  • Tipo de base
    Adhesivo híbrido
  • Base química
    Adhesivo híbrido
  • Color
    Blanco
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    10 minutos
  • Curado completo
    24 h
  • Compensación de material
    Subsuelo y cubiertas, molduras y paneles, baños, paisajismo, espejos, cartón de espuma, granito y mármol
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Estándares cumplidos
    AFG-01 ASTM D-3498 ASTM C-557
  • UPC_NO
    052427801005
  • Tiempo de trabajo
    10 minutos

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE GORILA 8010003
  • Todo clima: uso en interiores y exteriores
  • Rápido agarre: se mantiene en 30 segundos
  • Se puede pintar
  • Relleno de huecos
  • Cumple con VOC
  • Bajo olor
  • Fórmula sin espuma