Motion
07660768174

NORTON ABRASIVES
07660768174

9 x 11 in Hoja de papel ProSand P80 Grit A259PS Óxido de aluminio
Artículo MI #08080635
No. Fabricante 07660768174
Precio30.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
07660768174

9 x 11 in Hoja de papel ProSand P80 Grit A259PS Óxido de aluminio
Artículo MI #08080635
No. Fabricante 07660768174
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
Su precio$30.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C Papel anticarga
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Hojas de papel recubiertas,hojas
  • Aplicación
    Limpieza y detalle,Retirada de pintura,Arena,Retirada de existencias
  • Material de apoyo
    Peso C Papel anticarga
  • Número de grano
    P80
  • Número de stock del fabricante
    07660768174
  • Número de Upc del fabricante
    076607681744
  • Tipo de montaje
    Dependiente de la máquina
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    07660768174

Descripción general

Descripción del fabricante
07660768174 9 X 11 P80-C GRIT A259PS
  • El abrasivo de primera calidad tratado térmicamente ofrece un corte más rápido y una vida de lijado más larga que la anterior tecnología
  • El aumento del peso de soporte, el refuerzo de fibra y la saturación de látex ofrecen una mejor retención de granos y resistencia a desgarros, pero son muy flexibles para facilitar el plegado y el despliegue
  • Revestimiento de estearato (antiatasco) a base de agua no pigmentado, capa abierta para una mejor resistencia a la obstrucción y carga durante el lijado
  • Sin tinte de color para una transferencia de color cero, utilice este papel de lija como la mejor opción para eliminar materiales pesados
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"