Motion
XT30 X 1-15/16

SHUSTER CORP
XT30 X 1-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT30 , calibre 1.9375 , diámetro externo de 5.3130 in, LTB 1.8750 in, material de acero
Artículo MI #08084524
No. Fabricante XT30 X 1-15/16
Precio76.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
XT30 X 1-15/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo XT30 , calibre 1.9375 , diámetro externo de 5.3130 in, LTB 1.8750 in, material de acero
Artículo MI #08084524
No. Fabricante XT30 X 1-15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$76.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    4.563 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    XT30
  • Brida exterior Diámetro  
    5.3130 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6880 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/16-18 pulg.
  • Peso
    6.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    550 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
XT30 X 1-15/16