Motion
40218
Pinzas de elevación de madera Dixie Industries - 1 pulg. de diámetro de brazo, 4 a 20 pulg. de apertura de mordaza, 3/4 x 3 pulg. de tamaño de anillo
Artículo MI #08088439
No. Fabricante 40218
Precio605.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinzas de elevación de madera Dixie Industries - 1 pulg. de diámetro de brazo, 4 a 20 pulg. de apertura de mordaza, 3/4 x 3 pulg. de tamaño de anillo
Artículo MI #08088439
No. Fabricante 40218

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$605.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la mordaza interior
    9 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza
    20 pulg.
  • Apertura mínima de la mordaza
    4 pulg.
  • Longitud total
    23-1/4 pulg.
  • Tamaño del anillo
    3/4 x 3 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/2 pulg.
  • Diámetro del brazo de la pinza
    1 pulg.
  • Peso
    16.5 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2500 lb a 75°;2000 lb a 135°;1500 lb a 180°

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    De 4 a 20 pulg.
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    4 pulg. @ 75°;17 pulg. @ 135°;20 pulg. @ 180°
  • Material
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    081767402184

Descripción general

Descripción del fabricante
40218 PINZAS DE LEÑADOR 1X20" DE APERTURA
  • La forma de la pinza se ha diseñado para proporcionar un agarre seguro en postes y troncos
  • Naranja brillante pintado para la identificación del lugar de trabajo
  • Dixie Industries forja acero de aleación redondo para una resistencia a la tracción y durabilidad óptimas
  • Todas las pinzas de elevación Dixie se cargan a prueba hasta 2 veces el límite de carga de trabajo y luego se fijan con una etiqueta de identificación metálica permanente; también se proporciona una certificación escrita en el momento del envío
  • Las pinzas de elevación están soportadas por un grillete de seguridad de tuerca y perno con un anillo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron