Motion
40455
Pinzas deslizantes Dixie Industries con accesorio de anillo - 1-1/4 pulg. de diámetro de brazo, 7 a 32 pulg. de capacidad de mordaza, 7/8 x 3-1/4 pulg. de anillo
Artículo MI #08088443
No. Fabricante 40455
Precio382.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pinzas deslizantes Dixie Industries con accesorio de anillo - 1-1/4 pulg. de diámetro de brazo, 7 a 32 pulg. de capacidad de mordaza, 7/8 x 3-1/4 pulg. de anillo
Artículo MI #08088443
No. Fabricante 40455
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
Su precio$382.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Apertura máxima de la mordaza
    32 pulg.
  • Apertura mínima de la mordaza
    7 pulg.
  • Tamaño del anillo
    7/8 x 3-1/4 pulg.
  • Diámetro del brazo de la pinza
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    28.81 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    De 7 a 32 pulg.
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de acoplamiento de la pinza
    Solo anillo
  • Tipo de pinza
    Deslizamiento

Descripción general

Descripción del fabricante
40455 PATÍN DE PINZAS 1 1/4 CON ANILLO
  • Con una forma especial para agarrar y sujetar postes y troncos para operaciones de deslizamiento y arrastre
  • Molesto forjado de acero redondo para colocar acero adicional en áreas de tensión crítica
  • Los puntos están bien molidos para garantizar una nitidez duradera
  • Los tamaños de pinzas 3/4 y 1 pulgada son compatibles con una obturación de pinzas especial. Las pinzas de 1-1/4 y 1-1/2 pulgadas utilizan grilletes de anclaje con pasador de tornillo