Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del calibre2-1/2 pulg.
- Presión máxima de entrada3000 psig
Detalles
- Servicio de gasOxígeno, gas inerte
- Conexión de entradaCGA-540
- Accesorio de salida9/16-18 Hombre
- Flujo de cerdo de salida Scfh5 a 125 psig
- Mecanismo del asientoTipo de vástago
Descripción general
- Tornillo de ajuste de latón con mango en T forjado
- Casquillo de plaquita Delrin para mayor durabilidad y ajuste más sencillo
- La tapa de la carcasa del resorte de latón forjado proporciona mayor resistencia y durabilidad
- Mecanismo de asiento tipo vástago
- El diafragma de acero inoxidable proporciona un servicio preciso y duradero
- Llave de bola de acero inoxidable para un ajuste sencillo
- Ajuste del resorte probado previamente para garantizar la calidad
- Los reguladores proporcionarán al menos el rango superior indicado y, en algunos casos, pueden superar el rango superior indicado
- Boquilla maquinada de precisión para un control óptimo del flujo
- Filtro de entrada sinterizado electroless bronce niquelado