Motion
SLHVX13NL

MILLIPORE
SLHVX13NL

Filtro de jeringa no estéril Millex®: material de polipropileno, color amarillo, Durapore® hidrófilo (PVDF)
Artículo MI #08101986
No. Fabricante SLHVX13NL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILLIPORE
SLHVX13NL

Filtro de jeringa no estéril Millex®: material de polipropileno, color amarillo, Durapore® hidrófilo (PVDF)
Artículo MI #08101986
No. Fabricante SLHVX13NL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    13 mm
  • Tamaños de los poros
    0.45 μm

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Área de filtración
    0.8 cm2
  • Tipo de accesorio del extremo de entrada
    Luer-Lok® hembra
  • Material
    Polipropileno
  • Temperatura máxima
    45 °C
  • Material de la membrana
    Durapore® hidrófilo (PVDF)
  • Tipo de accesorio de extremo de salida
    Luer-Slip macho
  • Cantidad del paquete
    100 por paquete
  • Presión máx. (PSI)
    10 bar (150 psi)
  • Capacidad de volumen
    10 ml

Descripción general

Descripción del fabricante
SLHVX13NL MILLEX SYRINGE FILT DURAPORE
  • Baja unión a proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • Disponible en tamaños de poro de 0.22 μm y 0.45 μm y tres diámetros para adaptarse a las necesidades de su aplicación
  • Los materiales de la carcasa son polipropileno o polietileno de alta densidad (HDPE), lo que ofrece bajos niveles de extraíbles y una amplia compatibilidad química

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron