Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6307
- Tamaño del bastidor215TZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso159.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de secador de cultivo, 10 HP, 1 fase, 60 Hz, 230 V, 1800 RPM, 215TZ bastidor, DP
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720108321
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO691720108321
- Voltaje230 V
Descripción general
- Diseños adicionales de par de torsión
- Base rígida
- Rojo pintado
- Protección contra sobrecarga manual
- 1.15 factor de servicio