Motion
E1010S-120

Parco Inc
E1010S-120

Extrusión lisa extruida de 4-Slot en T - Serie 10 , Material de aluminio, 4 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #08201641
No. Fabricante E1010S-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1010S-120

Extrusión lisa extruida de 4-Slot en T - Serie 10 , Material de aluminio, 4 ranuras en T abiertas, 1 pulg. x 1 pulg.
Artículo MI #08201641
No. Fabricante E1010S-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1 pulg. x 1 pulg.
  • Longitud
    120 pulg.
  • Peso
    5.4 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    4
  • Serie
    10

Descripción general

Descripción del fabricante
PERFIL DE LA SERIE E1010S-120 10 RANURA 4 DE 1" DE ANCHO
  • La extrusión de 1″ x 1″ es ideal para protección de máquinas, cajas de sonido, bancos de trabajo de carga pequeños, bastidores de pantalla y bastidores de montaje en panel.
  • Monte accesorios como válvulas, sensores, interruptores, paneles de pared ranurada, rieles DIN.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"