Motion
E1575S-120

Parco Inc
E1575S-120

Extrusión lisa con ranura en T, serie 15 , material de aluminio, 1 ranura en T abierta, 1.5 in x 0.75 in
Artículo MI #08201676
No. Fabricante E1575S-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E1575S-120

Extrusión lisa con ranura en T, serie 15 , material de aluminio, 1 ranura en T abierta, 1.5 in x 0.75 in
Artículo MI #08201676
No. Fabricante E1575S-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    1.5 pulg. x 0.75 pulg.
  • Longitud
    120 pulg.
  • Peso
    8.28 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Fraccional
  • Número de ranuras en T abiertas
    1
  • Serie
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE E1575S-120 15 1.5" X 0,75"
  • La extrusión de 1.5″ x 1.5″ puede utilizarse como riel de puerta o como soporte para abrazaderas, válvulas, etc.
  • También se puede utilizar como pasamanos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"