Motion
7061-019
Casquillos sin llave - 19 mm D.I., 35 mm D.E.
Artículo MI #08209116
No. Fabricante 7061-019
Precio73.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 19 mm D.I., 35 mm D.E.
Artículo MI #08209116
No. Fabricante 7061-019
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
Su precio$73.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    19 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Peso
    0.092 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    60 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7061-019
  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    85 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    8 kN/lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
7061-019 COJINETE