Especificaciones
Dimensiones
- Altura total64.000 pulg.
- En general Longitud45.000 pulg.
- Ancho general29.000 pulg.
- Tamaño del puertoBrida ANSI 4
- Peso810 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Flujo de aire máximo1200 scfm
- Presión máxima de funcionamiento232 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Sexo del puertoBrida
- Tipo de refrigeranteR 407.c
- Punto de rocío estándar40 °F
- Corriente de suministro8.7 kW
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro3
- Tensión de alimentación460 V CA
Descripción general
- Los intercambiadores de calor de flujo cruzado de acero inoxidable optimizan la transferencia de calor y la vida útil
- Calidad del aire ISO 8573-1
- Los canales suaves y sin ensuciamiento promueven una baja caída de presión
- La geometría de espiga estampada en las placas de acero inoxidable crea un flujo turbulento, para un efecto de autolimpieza
- No se requiere prefiltro para una garantía completa de 2 años
- Garantía del intercambiador de calor de 5 años
- Diseño compacto que ahorra espacio en el suelo
- Aprobado por CSA