Motion
GH681-3
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/16 pulg. de D.I., 0.45 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3650 psi, presión de estallido de 14500 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #08211603
No. Fabricante GH681-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera hidráulica Aeroquip (Eaton): 3/16 pulg. de D.I., 0.45 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3650 psi, presión de estallido de 14500 psi, cubierta de caucho sintético, tubo de nitrilo
Artículo MI #08211603
No. Fabricante GH681-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    1.77 pulg.
  • Altura
    0.19 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Longitud de la manguera
    1.00 pies
  • Peso de la manguera
    0.13 lb
  • Diámetro interior
    0.19 pulg.
  • Longitud
    1.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.45 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.45 pulg.
  • Longitud total
    1.00 pies
  • Peso total
    0.13 lb
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Aplicación
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Aplicaciones
    Sistemas hidráulicos con aceites lubricantes y agua y fluidos de base de glicol-agua.
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    TTC
  • Conductividad
    Conductivo
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Mezcla de PVC/nitrilo
  • Descripción
    Manguera trenzada hidráulica de goma Aeroquip serie GH681
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Cable
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Estilo de línea horizontal
    Cinta de transferencia
  • Número de Upc del fabricante
    678146214409
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    258.8 °F
  • Presión máxima
    3625 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    3625 psi
  • Temperatura máxima
    258.8 °F
  • Presión máxima de trabajo
    3625 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50.8 °F
  • Temperatura mínima
    -50.8 °F
  • Número NMFC
    70
  • Clasificación de presión
    3625 psi
  • Estándares cumplidos
    EN857 1SC|SAE 100R17|Certificación ABS|RINA|USCG|DNV|Aprobado por MSHA|BV|LR
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    678146214409
  • Presión de trabajo
    3650 psi
  • Temperatura máxima de trabajo
    258.8 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -50.8 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA HIDRÁULICA SAE 100R17 de GH681-3 3/16"
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera