Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera30 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.530 pulg.
- Altura total17.000 pulg.
- Longitud total15.000 pulg.
- Ancho general6.625
- Peso30 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveManguera de 1/4 pulg. x 30 pies
- Salida de manguera1/4 NPT - Hombre
- Tipo de mangueratrenza de un cable SAE 100R1-AT
- Tipo de cierreCierre silencioso
- Catálogo del fabricante
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete3/8 NPT - Mujer
Descripción general
- Acero reforzado: la base de acero soldada robóticamente ofrece la máxima resistencia y calidad constanteTodos los componentes de acero están recubiertos con polvo para una máxima resistencia a la corrosión
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: la pieza giratoria de flujo completo combina el diseño y los materiales de sellado de grado más alto con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útilLa manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión indebida en la pieza giratoria
- Resorte de accionamiento de larga duración: el eje de desembrague prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inversoSolo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil