Especificaciones
Dimensiones
- Longitud50 pies
- Manguera nominal interior Diámetro1 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clave3/4 NPT Entrada macho x salida 1 NPT macho
- Extremo de la manguera 13/4 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21 NPT Hombre
- Tipo de mangueraAire
- Número de Upc del fabricante699567021995
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567021995
- Presión de trabajo300 psi