Motion
PSE570-01-N
PSE570, Sensor de presión analógico remoto, mejorado, IP65
Artículo MI #08262347
No. Fabricante PSE570-01-N
Precio210.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PSE570, Sensor de presión analógico remoto, mejorado, IP65
Artículo MI #08262347
No. Fabricante PSE570-01-N
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
Precio210.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a 1 MPa
  • Serie
    PSE

Descripción general

Descripción del fabricante
PSE570-01-N
  • Sensor remoto de alta presión con durabilidad mejorada para líquido o gas
  • Requisito de fuente de alimentación: de 12 a 24 V CC
  • Salida analógica de 1 a 5 V o de 4 a 20 mA
  • Exactitud: ±1 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±2.5 % F.S. (2, 5 o 10 MPa)
  • Repetibilidad: ±0.2% F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±0.5% F.S. (2, 5 o 10 MPa)
  • Tamaños de los puertos: 1/8 o 1/4 Rc macho (incl. M5 hembra)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"