Motion
98388085

Apache
98388085

Manguera de lavado a presión - 50 pies de longitud, 3000 psi, 3/8 pulg. de D.I.
Artículo MI #08264691
No. Fabricante 98388085
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Apache
98388085

Manguera de lavado a presión - 50 pies de longitud, 3000 psi, 3/8 pulg. de D.I.
Artículo MI #08264691
No. Fabricante 98388085
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/8 pulg.
  • Longitud
    50 pies
  • Presión de funcionamiento
    3000 psi

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
98388085 3/8"X50' 3000# PW HS
  • Manguera de 3000 PSI diseñada para aplicaciones de agua caliente y fría
  • Resistencia media a la abrasión y al aceite
  • Se adapta a la mayoría de las lavadoras a presión de agua fría con conexiones roscadas giratorias macho x tubo de 3/8"
  • El limitador de curvatura evita daños por acodamiento en el acoplamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"