Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla2.625 pulg.
- Peso0.081 lb
Detalles
- Material de la hojaAcero inoxidable AUS 8
- Material del mangoAluminio anodizado
- Estilo de cuchillaCuchilla Hawkbill
- Número de cuchillas1
Descripción general
- La hoja Hawkbill es de acero inoxidable AUS 8
- Mango de aluminio anodizado plateado delgado y cómodo para resistencia a la corrosión
- El botón reversible para el pulgar permite abrirlo fácilmente con una sola mano
- Incluye bolsillo/clip de cinturón extraíble para un fácil acceso
- El cuchillo Hawkbill es compacto y ligero
- La carta de porte es 3.9-Inches (98.4 mm) cerrada