Motion
53G523 LIMPIEZA PROFESIONAL (500ML)

WALTER SURFACE TECH
53G523 PRO CLEAN (500ML)

3M™ Limpiador y abrillantador de acero inoxidable 59158, aerosol de 10 oz, 12/caja
Artículo MI #08269372
No. Fabricante 53G523 PRO CLEAN (500ML)
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
53G523 PRO CLEAN (500ML)

3M™ Limpiador y abrillantador de acero inoxidable 59158, aerosol de 10 oz, 12/caja
Artículo MI #08269372
No. Fabricante 53G523 PRO CLEAN (500ML)
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12.000

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Botella rociadora
  • Formulario
    Líquido
  • Número de Upc del fabricante
    662980195604
  • Aroma
    Ligero
  • Superficies limpias
    Aluminio, plástico, acero

Descripción general

Descripción del fabricante
53G523 LIMPIEZA PROFESIONAL (500ML)
  • Formulado con ingredientes naturales y biorrenovables; No corrosivo; Prueba antes de su uso en goma; Formulación de alta resistencia: muy eficaz y de acción rápida; Tratamiento previo con fluidos de lavado de piezas biorremediadoras; Baños de inmersión CleanBox®; Fabricado con extractos biorrenovables, PRO CLEAN l es un potente disolvente concentrado al 100 % que elimina contaminantes difíciles de limpiar. Su fórmula Nature Boost elimina rápida y fácilmente la pintura, la tinta, los adhesivos, las ceras anticorrosión, las resinas y el alquitrán. Categoría NSF K3.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good