Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca0.5000 pulg.
- Ángulo del punto de perforación135°
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Acabado de la brocaTiN
- Calidad de brocaServicio pesado
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de canalEspiral
- Tipo de puntoPunto de división
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de espiralEspiral normal
- Mango roscadoNo
- Configuración webParalelo
- Adelgazamiento de la webDiluido en la web
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Regular, también conocido como brocas espirales medianas, se utilizan en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en materiales blandos y no ferrosos
- Los canales en espiral están construidos con un ángulo de canal más alto para eliminar las virutas más fácilmente
- El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
- La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.