Motion
KT354026C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #08283017
No. Fabricante KT354026C3
Precio29.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #08283017
No. Fabricante KT354026C3
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
Precio29.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    76.06 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    287000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT354026C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 26 mm y un peso de 76.06 lb, lo que lo hace adecuado para equipos de minería, sistemas de transmisión de potencia y aplicaciones industriales de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT354026C3
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    56800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT354026C3 COJINETE

También puede gustarle

Los clientes también compraron