Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones del recipiente9.5x8 pulg.
- Tamaño de la entrada de agua1/2 NPT in
- Peso190 lb
Detalles
- Método de activaciónDucha: Palanca de mano, Ojos/Cara: Tire de la tapa hacia delante
- Acabado de colorBlanco con etiquetas verdes
- ECCNEAR99
- Temperatura máx. de funcionamiento de Env ambiente95 °F
- Temperatura de funcionamiento mín.mb. env.41 °F
- Dimensiones exteriores91.9H x 29.9W x 54.2D pulg.
- Capacidad de galones30 galones
- Especificación del materialCilindro presurizado forrado de polipropileno, válvula de ducha: acero inoxidable 316L , válvula de lavado de ojo: latón cromado, boquilla: nailon 6 rojo
- Presión máxima de funcionamiento87 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Tipo de montajePortátil
- Material de la válvula de funcionamientoVálvula de ducha: acero inoxidable 316L , válvula de lavado de ojo: latón cromado
- Duración de la operación1.5 min
- Material de la tuberíaAcero inoxidable
- Caudal de ducha20 gal (EE. UU.)/min
- Presión de prueba76 psi
Descripción general
- El lavado y la ducha para ojos/cara móvil proporciona un flujo continuo de agua durante 1-1/2 minutos
- Las válvulas de bola de cuarto de vuelta de alto rendimiento hechas de acero inoxidable 316L soportan los entornos y condiciones de sitio más hostiles
- El resistente lavado ABS para ojos/cara con tapa acrílica protege el recipiente y los difusores del lavado de ojos del polvo y los residuos
- Los difusores dobles proporcionan un flujo suave de agua aireada y evitan más lesiones en los ojos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Panel de interruptores Justrite NoTraxTapete corrugado de Justrite 830 No Trax para panel de interruptores. El tapete para tableros de distribución es un tapete no conductivo para el suelo que proporciona seguridad cuando se trabaja con electricidad.
Ver la documentación
Justrite Ergo TraxAlfombrillas de suelo modulares Justrite Ergo Trax diseñadas para cumplir los requisitos más exigentes de las aplicaciones industriales actuales.
Ver la documentación
Tapete modular Justrite De-FlexTapete modular Justrite De-Flex. La solución mate definitiva para durabilidad, comodidad y seguridad.
Ver la documentación
Serie Justrite Cushion-EaseTapetes modulares de la serie Cushion-Ease de Justrite.
Ver la documentación
Más recursos
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Productos de seguridad para la industria aeroespacial, incluidos gabinetes de seguridad, tapetes ergonómicos, protectores de cables, calzas para ruedas de aviación, contención secundaria de derrames, botes y tapas de tambos para residuos oleosos, duchas y lavaojos de emergencia, señalización y cinta de seguridad.
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite
Identificación de seguridad de instalaciones Justrite