Motion
LGM308

ENERPAC
LGM308

Mandíbula LGM serie 3 , extractor mecánico con agarre de bloqueo - Capacidad de 8 toneladas, 1.380 a 10.240 pulgadas de extensión
Artículo MI #08331666
No. Fabricante LGM308
Precio520.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
LGM308

Mandíbula LGM serie 3 , extractor mecánico con agarre de bloqueo - Capacidad de 8 toneladas, 1.380 a 10.240 pulgadas de extensión
Artículo MI #08331666
No. Fabricante LGM308
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
Precio520.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Alcance máximo
    6.970 pulg.
  • Distribuir
    De 1.380 a 10.240 pulg.
  • Peso
    15.18 lb

Detalles

  • Capacidad
    8 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de mordazas
    Mandíbula 3
  • Tipo de extractor
    Extractor de mordaza de 4 vías
  • Serie / Tipo
    Serie LGM / Mecánica
  • UPC_NO
    6.62005411399E11

Descripción general

Descripción del fabricante
LGM308 EMPUÑADURA DE BLOQUEO DEL EXTRACTOR MECÁNICA 3
  • Los extractores de la serie LGM son una solución ideal para tirar de ruedas, piñones, cojinetes y otras piezas similares montadas en el eje de tamaño pequeño a mediano. El sistema de cierre autocentrado del extractor permite que todas las mordazas se muevan simultáneamente, lo que facilita que un solo operador monte el extractor y realice la aplicación. Al girar el mango del extractor se bloquean las mordazas en la aplicación, permitiendo que el objeto deseado se suelte cuando se gira el husillo.
  • Montaje rápido y sencillo en una amplia gama de aplicaciones
  • Las mordazas de bloqueo ofrecen un agarre seguro para un funcionamiento seguro y fácil
  • El movimiento síncrono de la mordaza permite que un solo operador realice todo el trabajo de tracción
  • Los extractores de la serie LGM DEBEN utilizarse con un protector de puntos si el extremo del eje no contiene un orificio central perforado. Con cada extractor se incluye un protector de punto.
  • Use siempre gafas de seguridad y guantes mientras usa tiradores.

You May Also Like