Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones51 x 76 x 29 pulg.
- Altura29 pulg.
- Longitud76 pulg.
- Peso625 lb
- Ancho51 pulg.
Detalles
- ColorGris
- Capacidad de carga10,000 lb
- MaterialAcero
- Número de rejillas3
- Capacidad del cárter400 galones (EE. UU.)
Descripción general
- Construcción de acero de gran calibre
- Capacidad de sumidero de 400 galones
- Paneles de cubierta de rejilla de acero extraíbles
- Incluye tapón de drenaje y tornillo de conexión a tierra
- Ayuda a cumplir con los requisitos de la EPA
- Cubierta de rejilla de acero de tres piezas de 29" de alto
- Cubierta convertible para dispensación interna dentro del área del sumidero
- Incluye estante de soporte para cubos que se fija en el interior o exterior del pozo